用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ42.7×t 1.6 ローラ材質 SPCC ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 100kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 400・500・600・700・800 ピッチ(P) 75・100・150 カーブ内径(R) 500 カーブ角度(A) (30°)・(45°)・(60°)・90° ( )内は準標
タイプハイクオリティタイプ
ピッチ(mm)100
角度(°)30
ローラ幅W(mm)400
内径(mm)カーブ:500