ローラコンベヤ(カーブコンベヤ) ハイクオリティクラス(テーパローラ) FLT05J-TC

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピッチ(mm)150 ローラ幅W(mm)400 角度(°)45 注文コード81708736 品番FLT05J-TC-W400-P150-R500-A45
参考基準価格(税別)¥66,800 販売価格(税込) ¥69,806
販売価格(税別)
63,460
この商品はピッチ・ローラ幅W・角度など70種類から選べます 他の種類を見る

特長:R500のテーパローラ。省スペースタイプ。JIS相当ベアリング(型式6001ZZ)を採用。(大径側は6901ZZ)

用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ42.7×t 1.6 ローラ材質 SPCC ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 100kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 400・500・600・700・800 ピッチ(P) 75・100・150 カーブ内径(R) 500 カーブ角度(A) (30°)・(45°)・(60°)・90° ( )内は準標 タイプハイクオリティタイプ ピッチ(mm)150 角度(°)45 ローラ幅W(mm)400 内径(mm)カーブ:500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする