WAF-A-03-W300 ホイールコンベヤ(スタンド) WAFスタンド メイキコウ 81712464

ホイールコンベヤ(スタンド) WAFスタンド

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1個幅(mm)300注文コード81712464品番WAF-A-03-W300
参考基準価格(税別)¥11,100販売価格(税込)¥11,600
販売価格(税別)
10,545

特長:搬送物質量が小さく、コンベヤ間の幅(W)も小さい場合に使用します。高さの調節およびブラケットの角度調整ができ、軽量で堅固です。

幅(mm)300高さ(mm)565~915タイプ軽・中荷重用ブラケットサイズ:60×30×2.3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする