商品レビューを投稿する内容量1個注文コード81717118品番RAF-050-W600
特長:軽中荷重用コンベヤ専用スタンドです。(※ALC19R-ASは除く)高さ調節±40mm、ブラケットの角度調節が可能です。ジャッキボルトにつきましては、特にご指示がなき場合はフランジ付標準タイプ(アンカー用フランジ付)が標準装備されます。丸型(オプション)タイプをご希望される場合は、その旨ご指示願います。スタンドの幅は、取り付けるコンベヤのローラ幅(W)をご指示ください。Wは、100mm~1000mmの50とびが標準です。