曜日別特売
CS5-60 多段分別ごみ箱3段 リス 81719219

※使用例

CS5-60 多段分別ごみ箱3段 リス 81719219
CS5-60 多段分別ごみ箱3段 リス 81719219

多段分別ごみ箱3段

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
色ホワイト、ピンク、ミディアムグレー
内容量1個(63000mL)注文コード81719219品番CS5-60
参考基準価格(税別)¥24,450販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

多段分別ゴミ箱3段

用途
キッチンの隙間に置けるスリムな幅31.5cm
色
ホワイト、ピンク、ミディアムグレー
高さ(cm)
94.8
材質
ゴミ容器本体・フタ・キャスターキャップ・スペーサー/ポリプロピレン【フレーム】スチール(粉体塗装仕上げ)
質量(g)
5085
容量(L)
63
幅(cm)
32
奥行き(cm)
52.5
注意
※容量は21L×3段の63L

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする