リス
多段分別ごみ箱3段
多段分別ゴミ箱3段
用途
キッチンの隙間に置けるスリムな幅31.5cm
材質
ゴミ容器本体・フタ・キャスターキャップ・スペーサー/ポリプロピレン【フレーム】スチール(粉体塗装仕上げ)
質量(g)
5085
容量(L)
63
幅(cm)
32
奥行き(cm)
52.5
内容量
1個(63000mL)
注意
※容量は21L×3段の63L
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
高さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81719219
CS5-60
ホワイト、ピンク、ミディアムグレー
94.8
¥
24,450
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
81719271
CS5-60
ホワイト、グレー、ミディアムグレー
95
¥
24,450
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください