曜日別特売
CS5-100 多段分別ごみ箱5段 リス 81719237

多段分別ごみ箱5段

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
この商品は色など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個(105000mL)
色
ホワイト、ライトピンク、ピンク、ラベンダー、ミディアムグレー
注文コード
81719237
品番
CS5-100
参考基準価格(税別)¥38,420販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

多段分別ごみ箱5段

用途
キッチンの隙間に置けるスリムな幅31.5cm
色
ホワイト、ライトピンク、ピンク、ラベンダー、ミディアムグレー
幅(cm)
32
奥行き(cm)
53
材質
ゴミ容器本体・フタ・キャスターキャップ・スペーサー/ポリプロピレン【フレーム】スチール(粉体塗装仕上げ)
質量(g)
8261
容量(L)
105
高さ(cm)
105
注意
※容量は21L×5段の105L

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする