リス
多段分別ごみ箱5段
多段分別ごみ箱5段
用途
キッチンの隙間に置けるスリムな幅31.5cm
材質
ゴミ容器本体・フタ・キャスターキャップ・スペーサー/ポリプロピレン【フレーム】スチール(粉体塗装仕上げ)
質量(g)
8261
容量(L)
105
高さ(cm)
105
内容量
1個(105000mL)
注意
※容量は21L×5段の105L
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
幅(cm)
奥行き(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81719237
CS5-100
ホワイト、ライトピンク、ピンク、ラベンダー、ミディアムグレー
32
53
¥
38,420
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
81719307
CS5-100
ホワイト、ライトグレー、グレー、ミディアムグレー、ダークいグレー
31.5
52.5
¥
38,420
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください