※使用例
リス
多段分別ごみ箱3段
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ホワイト、グレー、ミディアムグレー
ホワイト、グレー、ミディアムグレー
¥16,980
ホワイト、ピンク、ミディアムグレー
¥16,980
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(63000mL)
注文コード
81719271
品番
CS5-60
参考基準価格(税別)
¥24,450
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
多段分別ゴミ箱3段
用途
キッチンの隙間に置けるスリムな幅31.5cm
色
ホワイト、グレー、ミディアムグレー
高さ(cm)
95
材質
ゴミ容器本体・フタ・キャスターキャップ・スペーサー/ポリプロピレン【フレーム】スチール(粉体塗装仕上げ)
質量(g)
5085
容量(L)
63
幅(cm)
32
奥行き(cm)
52.5
注意
※容量は21L×3段の63L