※使用例
リス
多段分別ごみ箱5段
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個(105000mL)
色
ホワイト、ライトグレー、グレー、ミディアムグレー、ダークいグレー
注文コード
81719307
品番
CS5-100
参考基準価格(税別)
¥38,420
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
多段分別ごみ箱5段
用途
キッチンの隙間に置けるスリムな幅31.5cm
色
ホワイト、ライトグレー、グレー、ミディアムグレー、ダークいグレー
幅(cm)
31.5
奥行き(cm)
52.5
材質
ゴミ容器本体・フタ・キャスターキャップ・スペーサー/ポリプロピレン【フレーム】スチール(粉体塗装仕上げ)
質量(g)
8261
容量(L)
105
高さ(cm)
105
注意
※容量は21L×5段の105L