曜日別特売
DISTO-TRI120 ディスト用三脚 120 ライカ ジオシステムズ 81719377

DISTO-TRI120 ディスト用三脚 120 ライカ ジオシステムズ 81719377
DISTO-TRI120 ディスト用三脚 120 ライカ ジオシステムズ 81719377
DISTO-TRI120 ディスト用三脚 120 ライカ ジオシステムズ 81719377

ディスト用三脚 120DISTO-TRI120

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81719377
品番
DISTO-TRI120
参考基準価格(税別)¥44,500販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

別売のディスト用アダプターと組み合わせて使用
屋外の足場の悪い環境での使用に最適
長距離の測定やP2P測定、画像測定、高さトラッキングなどの間接測定時にライカディストを固定して使用する場合にお奨めします
使用高さ0.36m~1.16m 重量1.35kg
ネジ径:1/4インチ
タジマレーザー墨出し器は取り付けられません
専用収納ケース

用途
レーザー距離計用三脚
付属品
専用収納ケース
ねじ径(inch)
1/4
使用高度(m)
0.36~1.16
注意
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする