曜日別特売
PS-15 ユニックス サークルポット アスベル 81719745

PS-15 ユニックス サークルポット アスベル 81719745
PS-15 ユニックス サークルポット アスベル 81719745

ユニックス サークルポット

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃11日以内出荷とは
内容量1ケース(120個)
容量(mL)480
寸法(Φ×高さH)(mm)89×120
内容量1ケース(120個)注文コード81719745品番PS-15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

スクリュー式フタでしっかり密閉できるAg+抗菌加工仕様の保存容器です。液体や調味料の保存に便利で、積み重ね収納にも対応。電子レンジ加熱・冷凍保存にも対応しています。

仕様銀イオン抗菌加工材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコーンゴム形状丸型容量(mL)480寸法(Φ×高さH)(mm)89×120

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき1,830/税込2,013
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする