アスベル
ユニックス サークルポット
スクリュー式フタでしっかり密閉できるAg+抗菌加工仕様の保存容器です。液体や調味料の保存に便利で、積み重ね収納にも対応。電子レンジ加熱・冷凍保存にも対応しています。
仕様
銀イオン抗菌加工
材質
本体・フタ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコーンゴム
形状
丸型
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
寸法(Φ×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81719745
PS-15
1ケース(120個)
480
89×120
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81719806
PS-25
1ケース(90個)
940
108×150
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81719937
PS-20
1ケース(120個)
480
108×80
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。