曜日別特売
PS-20 ユニックス サークルポット アスベル 81719937

PS-20 ユニックス サークルポット アスベル 81719937
PS-20 ユニックス サークルポット アスベル 81719937

ユニックス サークルポット

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃11日以内出荷とは
内容量1ケース(120個)
容量(mL)480
寸法(Φ×高さH)(mm)108×80
内容量1ケース(120個)注文コード81719937品番PS-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
¥51,980

スクリュー式フタでしっかり密閉できるAg+抗菌加工仕様の保存容器です。液体や調味料の保存に便利で、積み重ね収納にも対応。電子レンジ加熱・冷凍保存にも対応しています。

容量(mL)
480
寸法(Φ×高さH)(mm)
108×80
仕様
銀イオン抗菌加工
材質
本体・フタ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコーンゴム
形状
丸型

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,830/税込¥2,013
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする