DF4104 プレミアムプロモーションビブス D-FACTORY 81720531

DF4104 プレミアムプロモーションビブス D-FACTORY 81720531
DF4104 プレミアムプロモーションビブス D-FACTORY 81720531
DF4104 プレミアムプロモーションビブス D-FACTORY 81720531

プレミアムプロモーションビブス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
色レッド
サイズL
内容量1枚注文コード81720531品番DF4104
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
¥859

服の上からでも、ラクに着用できる。ゆとりのあるサイズ設計のビブス

色
レッド
サイズ
L
肩幅(cm)
34
身幅(cm)
62
身丈(cm)
69
材質
ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする