D-FACTORY
プレミアムプロモーションビブス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
ネイビー
ブラック
ホワイト
レッド
ロイヤルブルー
蛍光イエロー
蛍光オレンジ
蛍光グリーン
蛍光ピンク
サイズ
XL
JL
L
XL
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81720549
品番
DF4104
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
服の上からでも、ラクに着用できる。ゆとりのあるサイズ設計のビブス
色
ブラック
サイズ
XL
肩幅(cm)
36
身幅(cm)
67
身丈(cm)
71
材質
ポリエステル100%