D-FACTORY
プレミアムプロモーションビブス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
蛍光グリーン
ネイビー
ブラック
ホワイト
レッド
ロイヤルブルー
蛍光イエロー
蛍光オレンジ
蛍光グリーン
蛍光ピンク
サイズ
L
JL
L
XL
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81720671
品番
DF4104
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
服の上からでも、ラクに着用できる。ゆとりのあるサイズ設計のビブス
色
蛍光グリーン
サイズ
L
肩幅(cm)
34
身幅(cm)
62
身丈(cm)
69
材質
ポリエステル100%