曜日別特売
DF4101 たすき掛けエプロン D-FACTORY 81721075

DF4101 たすき掛けエプロン D-FACTORY 81721075
DF4101 たすき掛けエプロン D-FACTORY 81721075
DF4101 たすき掛けエプロン D-FACTORY 81721075
DF4101 たすき掛けエプロン D-FACTORY 81721075

たすき掛けエプロン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
色フォレスト
内容量1枚注文コード81721075品番DF4101
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

ふたつのポケットが機能的でシンプルなデザイン。ユニセックスに使えるサイズ感で幅広い用途でお使いいただけます。

色
フォレスト
材質
ポリエステル65% 綿35% ツイル
サイズ
フリー
身幅(cm)
65
前中心丈(cm)
85
ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)
16×18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする