D-FACTORY
たすき掛けエプロン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
レッド
ネイビー
ブラック
チョコレート
ゴールド
フォレスト
レッド
ロイヤルブルー
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81721109
品番
DF4101
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ふたつのポケットが機能的でシンプルなデザイン。ユニセックスに使えるサイズ感で幅広い用途でお使いいただけます。
色
レッド
材質
ポリエステル65% 綿35% ツイル
サイズ
フリー
身幅(cm)
65
前中心丈(cm)
85
ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)
16×18