※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエ
サカエオリジナルキャスター ゴム車(自在プレート式/ストッパー無)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
車輪径(Φmm)
75
75
100
取付高(mm)
93
93
122
許容荷重(kg)
60
50
60
取付座A×B(mm)
70×58
70×58
100×58
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81725011
品番
SSG-75RH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
スタンダードなキャスターです。屋内外を問わず幅広く使用できます。中荷重用。
許容荷重(kg)
60
車輪径(Φmm)
75
取付高(mm)
93
取付座A×B(mm)
70×58
偏心E(mm)
28
形状
自在車
材質(車輪)
ゴム
車輪幅(mm)
25
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
取付ピッチX×Y(mm)
55×42
取付穴径P(Φmm)
8.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
自在プレート式キャスター
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500