ローラコンベヤ(スタンド) ローラコンベヤ用スタンド(ステンレス製・スタンダードタイプ) RAS型

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81726699 品番RAS-045-W500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥38,800
この商品は176種類から選べます 他の種類を見る

特長:ステンレス製ローラコンベヤ専用スタンドです。ご注文例および構造は、RAF型スタンドと同じです。スタンドの材質は、SUS304(ヘアーライン仕上げ)です。スタンドの幅は、取り付けるコンベヤのローラ幅(W)をご指示ください。Wは100mm〜1000mmの50とびが標準です。

幅(mm)スタンド:500 高さ(mm)スタンド:450±40 呼び寸法45
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
81726699 RAS-045-W500 03297193 RAS-045-W500 コンベヤスタンド RAS メイキコウ コンベヤスタンド RAS メイキコウ 1台 31,980 税込35,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする