曜日別特売
2R5M925 マルチポリマックスベルト 5M形 三ツ星ベルト 81727724

マルチポリマックスベルト 5M形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード81727724品番2R5M925
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,850

・ベルトの振れによる振動発生を嫌う機械、ベルト外れが起きやすい垂直軸駆動(ベルト水平掛け)での使用に適しています。

形状5M寸法a(mm)9.8寸法b(mm)3.5周長(mm)ベルト有効:925寸法p(mm)5.3リブ本数2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする