メイン
WIZ'A
WIZ'Aの ヘラ/盛板/コテ
WIZ'Aの スクレーパー
替刃式スクレーパー L
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81731434
品番
WZ-RS600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
用途
ガラスやタイルの清掃、汚れやシールの除去等に
仕様
●保管時にも安心なブレードカバー付き●ハンマーで強く叩けるグリップエンドを採用
材質
刃:ステンレス鋼 テールピン:アルミニウム ポスト:スチールパイプ表面黒塗装 ハンドル:赤PP
色
ブラック/レッド
サイズ
L
タイプ
替刃式
刃厚(mm)
0.5