アークランズ
アークランズの 定盤・ゲージ・ケガキ
アークランズの 定盤
アークランズの アンビル
レールアンビル 150mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81733096
品番
271801
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
重量があり安定感がある/コンパクトサイズで持ち運びしやすい
用途
金属部品等、打撃物の下敷きや、重石代わりに
材質
鉄
寸法(mm)
【天面】60×150
色
ブラック
呼び寸法(mm)
150
ベース寸法(mm)
115×150