ローラコンベヤ(中荷重用) ガイド兼用タイプ(スチールローラ) FMF60R-XG

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81736106 品番 FMF60R-XG-W100-P100-L1500
参考基準価格(税別)¥50,400 販売価格(税込) ¥52,668
販売価格(税別)
47,880

特長:FMF60Rローラを使用。ローラ径がΦ60.5と中荷重クラス中最も大きく、搬送しやすい機種。

用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ60.5×t 2.3 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 160kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 100×30×3.2 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P) 75・ 種類ストレート ピッチ(mm)100 機長(mm)1500 ローラ幅W(mm)100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする