AG-3085 ストレッチカーゴパンツ コーコス信岡 81736141

AG-3085 ストレッチカーゴパンツ コーコス信岡 81736141
AG-3085 ストレッチカーゴパンツ コーコス信岡 81736141
AG-3085 ストレッチカーゴパンツ コーコス信岡 81736141
AG-3085 ストレッチカーゴパンツ コーコス信岡 81736141
AG-3085 ストレッチカーゴパンツ コーコス信岡 81736141
AG-3085 ストレッチカーゴパンツ コーコス信岡 81736141
AG-3085 ストレッチカーゴパンツ コーコス信岡 81736141
AG-3085 ストレッチカーゴパンツ コーコス信岡 81736141

ストレッチカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色ブラック
適応ウエスト(cm)66~71
実寸ウエスト(cm)65
サイズSS
内容量1着注文コード81736141品番AG-3085
参考基準価格(税別)¥3,480販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

SS~6Lまで幅広いサイズに対応(SS・Sはユニセックスサイズ)。
ウエストはフィットしやすい後ろゴム仕様。
両脇にはカラビナを装着可能なループ付き(カラビナは付属されていません)。
右サイドのカーゴポケットは上からモノを入れられるスルポケ仕様。
左サイドはファスナー&マルチポケット。
膝裏には視認性を高める反射パイピング付き。

用途
現場作業全般/DIY
色
ブラック
サイズ
SS
渡幅(cm)
31
適応ウエスト(cm)
66~71
実寸ウエスト(cm)
65
材質
ストレッチライトツイル
混率(%)
ポリエステル65・綿35
股下(cm)
80
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする