作業ウェアPUMA 半袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 81737165 品番 PW-4014N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,080
販売価格(税別)
2,800
用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業 仕様ペン差しポケット(左)、ストレッチ、吸汗速乾、UVカット95%以上 ネイビー サイズ4L 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)50 袖丈(cm)24.5 着丈(cm)76 バスト(cm)126

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする