NF-4 機器接続用冷媒銅管用継手ノンフレジョイント TBC(タブチ) 81737647

機器接続用冷媒銅管用継手ノンフレジョイント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径12.7(4分)
内容量1個注文コード81737647品番NF-4
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

火無し工法だからロウ付け不要です。
火無し工法だから火災・火傷の心配がありません。
ワンタッチ継手だから施工時間を短縮します。
ワンタッチ継手だから特殊技能や取付工具は不要です。

トラスコ品番
716-2543
呼び径
12.7(4分)
適合
【銅管】JIS B 8607(国土交通省仕様)
使用温度範囲(℃)
-40~130
温度(℃)
冷媒:-40~130
最高使用圧力(MPa)
4.3
冷媒
R32・R410A・R407Cに対応
適合管
冷媒配管用銅管
関連資料:(0.05MB)
注意
※本製品の施工にあたっては、株式会社タブチ主催の施工講習受講後に発行される受講修了証が必ず必要となります。
※施工前に必ず施工講習を受講し認定された方が施工を行ってください。(Web受講可能です。)
※画像は代表画像です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする