TBC(タブチ)
機器接続用冷媒銅管用継手ノンフレジョイント
NF-3
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
呼び径
9.52(3分)
6.35(2分)
¥799
9.52(3分)
¥889
12.7(4分)
¥999
15.88(5分)
¥1,298
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81737708
品番
NF-3
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
火無し工法だからロウ付け不要です。
火無し工法だから火災・火傷の心配がありません。
ワンタッチ継手だから施工時間を短縮します。
ワンタッチ継手だから特殊技能や取付工具は不要です。
トラスコ品番
716-2542
呼び径
9.52(3分)
適合
【銅管】JIS B 8607(国土交通省仕様)
使用温度範囲(℃)
-40~130
温度(℃)
冷媒:-40~130
最高使用圧力(MPa)
4.3
冷媒
R32・R410A・R407Cに対応
適合管
冷媒配管用銅管
関連資料:
(0.05MB)
注意
※本製品の施工にあたっては、株式会社タブチ主催の施工講習受講後に発行される受講修了証が必ず必要となります。
※施工前に必ず施工講習を受講し認定された方が施工を行ってください。(Web受講可能です。)
※画像は代表画像です。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材