TBC(タブチ)
機器接続用冷媒銅管用継手ノンフレジョイント
NF-5
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径
15.88(5分)
6.35(2分)
9.52(3分)
12.7(4分)
15.88(5分)
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81737717
品番
NF-5
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
火無し工法だからロウ付け不要です。
火無し工法だから火災・火傷の心配がありません。
ワンタッチ継手だから施工時間を短縮します。
ワンタッチ継手だから特殊技能や取付工具は不要です。
トラスコ品番
716-2541
呼び径
15.88(5分)
適合
【銅管】JIS B 8607(国土交通省仕様)
使用温度範囲(℃)
-40~130
温度(℃)
冷媒:-40~130
最高使用圧力(MPa)
4.3
冷媒
R32・R410A・R407Cに対応
適合管
冷媒配管用銅管
関連資料:
(0.05MB)
注意
※本製品の施工にあたっては、株式会社タブチ主催の施工講習受講後に発行される受講修了証が必ず必要となります。
※施工前に必ず施工講習を受講し認定された方が施工を行ってください。(Web受講可能です。)
※画像は代表画像です。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材