RADH-11-2 ストレートホン取付金具 イワブチ 81739038

ストレートホン取付金具

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
81739038
品番
RADH-11-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

ストレートホーンの取付けに使用します。
3BD2個と組合わせてご使用下さい。

種別
スピーカー:510L
寸法a(mm)
110
範囲(mm)
適用径:Φ190~Φ320
角度(°)
仰角可変:±20
寸法t(mm)
4.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする