イワブチ
ストレートホン取付金具
RADH-9-2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
81739117
品番
RADH-9-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ストレートホーンの取付けに使用します。
3BD2個と組合わせてご使用下さい。
種別
スピーカー:510L
寸法a(mm)
90
範囲(mm)
適用径:Φ114~Φ190
角度(°)
仰角可変:±20
寸法t(mm)
4.5