曜日別特売
K4-FEZ-B ダイヤフラムポンプK4-F ダイナフロー 81740167

ダイヤフラムポンプK4-F

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
この商品は材質が8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
材質(ボール)
SUS
注文コード
81740167
品番
K4-FEZ-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥137,000

省スペースな15Aサイズ
接液部はフッ素系樹脂
薬液系の搬送に利用

材質(ボール)
SUS
材質(ダイヤフラム)
EPDM
接続口径
15A
材質(本体)
PVDF
最大吐出量(L/min)
40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
81740167K4-FEZ-B81358421K4-FETK4-FET ダイヤフラムポンプK4-F ダイナフロー 81358421ダイヤフラムポンプK4-Fダイナフロー1台
¥139,800
税込¥153,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする