曜日別特売
CT-300 一酸化炭素検知器 マリンテック 81740447

CT-300 一酸化炭素検知器 マリンテック 81740447
CT-300 一酸化炭素検知器 マリンテック 81740447
CT-300 一酸化炭素検知器 マリンテック 81740447
CT-300 一酸化炭素検知器 マリンテック 81740447
CT-300 一酸化炭素検知器 マリンテック 81740447
CT-300 一酸化炭素検知器 マリンテック 81740447
CT-300 一酸化炭素検知器 マリンテック 81740447
CT-300 一酸化炭素検知器 マリンテック 81740447
CT-300 一酸化炭素検知器 マリンテック 81740447

一酸化炭素検知器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
81740447
品番
CT-300
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

電気化学式センサー搭載!一酸化炭素濃度を素早く正確に測定
CO濃度に応じて画面色が緑→黄→赤に変化し、警報音で危険を通知
暗所でも数値確認しやすいバックライト付き4桁LCDディスプレイ
最大約40時間使用可能
便利な自動電源OFF機能搭載
電池残量低下時は画面表示でお知らせ
単3電池駆動
携帯しやすいコンパクト設計
保護ケース付属
1年保証

付属品
保護ケース / 単3電池 / 取扱説明書
型式
CT-300
測定範囲
0-5000ppm
質量(g)
145
使用温度範囲(℃)
-10-+50
外形寸法(mm)
170×60×28
電源
単3電池×3本
方式
センサー:電気化学式
感度
反応:1ppm
表示方式
LCDバックライトディスプレイ
連続使用時間
最大約40時間
測定対象
一酸化炭素(CO)
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする