曜日別特売
AFF-SLP001 スタンドルーペ 2WAY 3.5倍 25倍 LED ブラックライト ハンディ スタンド AFF WARE 81740578

AFF-SLP001 スタンドルーペ 2WAY 3.5倍 25倍 LED ブラックライト ハンディ スタンド AFF WARE 81740578
AFF-SLP001 スタンドルーペ 2WAY 3.5倍 25倍 LED ブラックライト ハンディ スタンド AFF WARE 81740578
AFF-SLP001 スタンドルーペ 2WAY 3.5倍 25倍 LED ブラックライト ハンディ スタンド AFF WARE 81740578
AFF-SLP001 スタンドルーペ 2WAY 3.5倍 25倍 LED ブラックライト ハンディ スタンド AFF WARE 81740578
AFF-SLP001 スタンドルーペ 2WAY 3.5倍 25倍 LED ブラックライト ハンディ スタンド AFF WARE 81740578
AFF-SLP001 スタンドルーペ 2WAY 3.5倍 25倍 LED ブラックライト ハンディ スタンド AFF WARE 81740578

スタンドルーペ 2WAY 3.5倍 25倍 LED ブラックライト ハンディ スタンドAFF-SLP001

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81740578
品番
AFF-SLP001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

手持ちでもスタンドでも使える2WAYルーペ。
LEDライト&ブラックライト搭載で、暗所の作業はもちろん肉眼では気づきにくい汚れまでしっかりチェック。
3.5倍&25倍の高倍率レンズが細部までしっかり映し出します。

用途
読書や作業時の拡大鏡として
質量(g)
215
電源
USBケーブル、単4電池×3
倍率
(大)3.5倍/(小)25倍
本体寸法(mm)
245×50×22
レンズ径(Φmm)
108
光源
LEDライト、ブラックライト

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする