ローラコンベヤ(中荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FMK48R-TS

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 機長(mm)1000 注文コード81746089 品番FMK48R-TS-W100-P100-L1000
参考基準価格(税別)¥19,600 販売価格(税込) ¥20,482
販売価格(税別)
18,620
この商品は機長・材質・シャフトなど189種類から選べます 他の種類を見る

特長:ローラ径がΦ48.6のため、中荷重用中唯一最小ピッチ50が可能。

用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ48.6×t 1.6 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 120kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 95.8 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800 ピッチ(P) 50(※カーブでP50の場合はお問い合せ 種類ストレート ピッチ(mm)100 機長(mm)1000 ローラ幅W(mm)100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする