用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ48.6×t 1.6 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 120kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 95.8 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800 ピッチ(P) 50(※カーブでP50の場合はお問い合せ
種類ストレート
ピッチ(mm)150
機長(mm)2000
ローラ幅W(mm)100