メイキコウ
ローラコンベヤ(中荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FMK48R-TS
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81746649
品番
FMK48R-TC-W600-P75-R900-A90
参考基準価格(税別)
¥87,600
販売価格(税込)
¥91,542
販売価格(税別)
¥
83,220
バスケットに入れる
この商品は
機長・材質・シャフト
など
189
種類から選べます
他の種類を見る
特長:ローラ径がΦ48.6のため、中荷重用中唯一最小ピッチ50が可能。
用途
共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ48.6×t 1.6 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 120kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 95.8 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800 ピッチ(P) 50(※カーブでP50の場合はお問い合せ
種類
カーブ
ピッチ(mm)
75
ローラ幅W(mm)
600
カーブ角度(°)
90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません