※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個減速比80サイズ50仕様8K注文コード81749650品番WPU-50-80-CF-8K
参考基準価格(税別)¥89,300販売価格(税込)¥93,319販売価格(税別)
この商品は減速比・サイズ・仕様など122種類から選べます他の種類を見る 〇ロボットなど、精密制御用途に最適。〇高精度なノーバックラッシ。〇ノーバックラッシ〇小型〇軽量〇コンパクト〇1段高減速比〇豊富なラインナップ【減速機構】〇 弾性軸受〇フレックスギヤをカムによって楕円状に変形させます。〇 楕円長軸部分両端でフレックスギヤとインタナルギヤがバランス良く噛み合います。〇 インタナルギヤを固定し、カムを時計方向に360°回転させたとき、インタナルギヤとフレックスギヤの歯数差の分だけ、フレックスギヤが反時計方向に回転します。