正面1
アシックス
アシックスの 衣服関連
アシックスの 介護従事者用ユニフォーム
アシックスの ボトムス 介護従事者用
トレーニングジャケット 兼用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81750919
品番
CHM511-5045-3L
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
色
ブルー×ネイビー
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
73
機能
制菌加工、吸汗加工
バスト(cm)
124
裄丈(cm)
91
素材
ダブルピケ
性別
男女兼用