正面1

CHM511-5045-M トレーニングジャケット 兼用 アシックス 81750937 CHM511-5045-M トレーニングジャケット 兼用 アシックス 81750937 CHM511-5045-M トレーニングジャケット 兼用 アシックス 81750937 CHM511-5045-M トレーニングジャケット 兼用 アシックス 81750937

トレーニングジャケット 兼用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 81750937 品番 CHM511-5045-M
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098
ブルー×ネイビー サイズM 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)67 機能制菌加工、吸汗加工 バスト(cm)109 裄丈(cm)82 素材ダブルピケ 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする