正面1

CHM507-2493-LL トレーニングジャケット兼用 アシックス 81750989 CHM507-2493-LL トレーニングジャケット兼用 アシックス 81750989 CHM507-2493-LL トレーニングジャケット兼用 アシックス 81750989 CHM507-2493-LL トレーニングジャケット兼用 アシックス 81750989 CHM507-2493-LL トレーニングジャケット兼用 アシックス 81750989

トレーニングジャケット兼用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 81750989 品番 CHM507-2493-LL
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098
チェリー×チャコール サイズLL 混率(%)ポリエステル80 綿20 肩幅(cm)52 袖丈(cm)62 着丈(cm)71 機能制菌加工、吸汗加工 バスト(cm)123 素材ダブルフェイス 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする