正面1

CHM354-0109-L スクラブ レディス 半袖 アシックス 81751804 CHM354-0109-L スクラブ レディス 半袖 アシックス 81751804 CHM354-0109-L スクラブ レディス 半袖 アシックス 81751804 CHM354-0109-L スクラブ レディス 半袖 アシックス 81751804 CHM354-0109-L スクラブ レディス 半袖 アシックス 81751804

スクラブ レディス 半袖

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ホワイト×ネイビー サイズL 注文コード81751804 品番CHM354-0109-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,200
この商品は色・サイズなど70種類から選べます 他の種類を見る
材質ソフトラチネ ホワイト×ネイビー サイズL 混率(%)ポリエステル100% 肩幅(cm)40 袖丈(cm)21 着丈(cm)70 機能【1】制菌【2】透け防止【3】吸汗【4】制電【5】防汚 バスト(cm)101 性別レディス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
81751804 CHM354-0109-L 84788867 CHM354-0109-L スクラブ レディス 半袖 アシックス スクラブ レディス 半袖 アシックス 1枚(1枚) 6,198 税込6,818 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする