正面1

CHM359-39-M スクラブ レディス 半袖 アシックス 81752005 CHM359-39-M スクラブ レディス 半袖 アシックス 81752005 CHM359-39-M スクラブ レディス 半袖 アシックス 81752005 CHM359-39-M スクラブ レディス 半袖 アシックス 81752005

スクラブ レディス 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 81752005 品番 CHM359-39-M
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
材質アクエアードビーメッシュ ブルー×ネイビー サイズM 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)69 機能【1】制菌【2】吸汗速乾【3】ストレッチ【1】制菌【2】吸汗速乾 バスト(cm)98 裄丈(cm)40 性別レディス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする