N-980 充電式カボチャ収穫はさみ 充電器・バッテリー付き ニシガキ工業 81754796 N-980 充電式カボチャ収穫はさみ 充電器・バッテリー付き ニシガキ工業 81754796 N-980 充電式カボチャ収穫はさみ 充電器・バッテリー付き ニシガキ工業 81754796 N-980 充電式カボチャ収穫はさみ 充電器・バッテリー付き ニシガキ工業 81754796

充電式カボチャ収穫はさみ 充電器・バッテリー付き

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード81754796 品番N-980
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

今までにないカボチャの収穫に特化した「かぼちゃ収穫用充電式はさみ」。カボチャの収穫に特化した充電式鋏。
くぼみに合わせた椀型形状がカボチャの窪みにぴったりとフィットし、トリガーを握るだけで、約0.3秒でヘタ部分を楽に切断できます。
切断径モードを2段階に切替可能でトリガー操作で、開口径を60mm/35mmに切替できます。
状況に応じて切断径を変更することにより、さらに操作性を高めることができます。
モーターは長寿命のブラシレスモーター搭載。寿命は驚異の5000時間以上!安定した性能を長くご使用いただけます。
また、16.8V/2.5Ahバッテリーを2個セット。長時間の作業にも対応でき、作業の手を止めるわずらわしさがありません。

用途かぼちゃの収穫用、ヘタとり。トウモロコシ、ニンニクの根切断。 付属品バッテリー(2個)、充電器、潤滑油、ボックスレンチ、六角レンチ、ダイヤモンドヤスリ、ハサミケース、ハードケース 質量(g)780(本体のみ) バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)DC16.8 充電時間(時間)3

商品説明動画

カボチャはさみ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする