曜日別特売

ブリスタパック 4L用 KC-Pコック MF M10P1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81759015
品番
450089490
参考基準価格(税別)¥1,199販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

噴口をスムーズに開閉可能です!

耐圧(MPa)
目安:3.0(水温20℃時)
取付ねじ
M10P1.0
適合ホース径(Φmm)
4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする