曜日別特売
MM50-0493-RD アルミ製 スパナ型 ヘルメットセイバー カラビナ付き MAD MAX(マッドマックス) 81776838

MM50-0493-RD アルミ製 スパナ型 ヘルメットセイバー カラビナ付き MAD MAX(マッドマックス) 81776838
MM50-0493-RD アルミ製 スパナ型 ヘルメットセイバー カラビナ付き MAD MAX(マッドマックス) 81776838
MM50-0493-RD アルミ製 スパナ型 ヘルメットセイバー カラビナ付き MAD MAX(マッドマックス) 81776838
MM50-0493-RD アルミ製 スパナ型 ヘルメットセイバー カラビナ付き MAD MAX(マッドマックス) 81776838
MM50-0493-RD アルミ製 スパナ型 ヘルメットセイバー カラビナ付き MAD MAX(マッドマックス) 81776838
MM50-0493-RD アルミ製 スパナ型 ヘルメットセイバー カラビナ付き MAD MAX(マッドマックス) 81776838
MM50-0493-RD アルミ製 スパナ型 ヘルメットセイバー カラビナ付き MAD MAX(マッドマックス) 81776838
MM50-0493-RD アルミ製 スパナ型 ヘルメットセイバー カラビナ付き MAD MAX(マッドマックス) 81776838
MM50-0493-RD アルミ製 スパナ型 ヘルメットセイバー カラビナ付き MAD MAX(マッドマックス) 81776838

アルミ製 スパナ型 ヘルメットセイバー カラビナ付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
81776838
品番
MM50-0493-RD
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

実際に10mmスパナ、8mmメガネレンチとして使用できます。ツーリング時のミラーの緩みなど緊急時にとても便利です。アルミ製の為、耐久性、腐食耐性に優れています。幅広いヘルメットのDリングに対応しています。(Dリングサイズを必ずご確認ください)。ヘルメットを2個同時に装着可能です。

用途
バイクパーツ
色
レッド
適合車種
汎用
注意
※注意事項
※商品は緊急用の簡易スパナ、メガネレンチなので増し締めなど本締め用工具としては使用しないで下さい。商品が曲がったり折れる可能性があります。商品を工具として使用した場合、商品の色が剥がれる場合がありますが、商品異常では御座いません。
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また生産ロットにより画像と比べ色が若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
※海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクメンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする