JX-3030【ワケあり】 高効率工業用真空掃除機 JXシリーズVer.3(電動バキュームクリーナー) 三立機器 81777118

JX-3030【ワケあり】 高効率工業用真空掃除機 JXシリーズVer.3(電動バキュームクリーナー) 三立機器 81777118
JX-3030【ワケあり】 高効率工業用真空掃除機 JXシリーズVer.3(電動バキュームクリーナー) 三立機器 81777118

高効率工業用真空掃除機 JXシリーズVer.3(電動バキュームクリーナー)

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
内容量1台注文コード81777118品番JX-3030【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)アウトレット
¥179,800149,800

微粉塵には抜群の強さ。数々の実績で証明済み。
1本1本簡単に分解清掃、交換ができ水洗浄ができます。
導電性があり静電気対策も考慮しています。耐久性は布の4倍。
真空度マイナス30kPaを超える性能は2001年から搭載。これも三立が先駆者。
最大マイナス31.4kPa(3200mmH2O)の吸引力は従来品の28%アップです。合わせて吸引風力も23%アップ。
吸引ホースも長くでき、重いもの、粘度のあるもの等、吸引範囲が拡大しました。
台車とタンクが別々に、しかし普段は一緒。
台車からタンクが外せる。
堅牢な台車、車輪は台車の内側に配してコンパクト設計。狭い通路や段差も楽々クリア。
押すだけではありません、引いて便利な構造です。

用途
食品工場:きな粉・抹茶・小麦粉・コーンスターチ等の微粉~食用油・洗浄水~卵の殻・崩れた豆腐・おから~割れたアメ・おかきの屑~ミンチ肉・コーヒー豆の搾りかす~グリストラップの汚泥まで。
産業工場:トナー・顔料・セメント・消火剤の粉・研磨粉塵・鉄粉等の微粉~油・スラッジ・金属の切削屑・油混じりの金属屑~ペレット・グリッド等
商品状態※理由あり(未使用・未開封)電圧(V)単相100タンク容量(L)30集塵容量(L)30吸込仕事率(W)390質量(kg)18付属品ホース(Φ38×2.5m)金具付、インテーク、ハンドルV6、ハンドルV7、スキメグチ、マスターノズル、ノブボルト、ブラシツール、スキージーツルー、ラバーバンパー特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。トラスコ品番303-5751寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×790騒音値(dB)77最大風量(m3/min)2.9運転音(dB)77最大吸引圧(kPa)29.4(3000mmH2O)アズワン品番7-5623-11

商品説明動画

工業用掃除機の乾湿選択吸引型ver3シリーズのご紹介
この動画は、12が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08596402
2016-11-16
用途: 紛体掃除。
LGF株式会社製造業

従来の掃除機(リョービ)より格段に良い。
フィルター掃除がもっと簡便容易にクリーンになれば、完璧です。(使用者の声)

1が参考にしています
対象商品 : 08596402
2015-10-09
用途: 肥料製造工場で1台使用、吸引力が良かったのでもう1台追加購入しました。
四国バイオ創研株式会社製造業

価格は高めですが、吸引力がいいので追加注文しました。粉塵の多い肥料工場ですが、床面の粉塵はきれいに吸い取っています。
ただ、ホースとアルミ筒を連結して引っ張る時、良く抜けます。もう少し連結部分の工夫が必要と感じています。ガムテープで補強しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする