フロン回収ボンベ フロートセンサー付 40L 1/4”

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可車上渡し当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
81777170
品番
TF130【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥99,000販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)アウトレット
¥79,980¥64,980

FC3(5MPa対応)仕様です。5MPa以下の冷媒に使用可能です。フロートセンサー付ボンベは内容積85%以下でオートストップし、液封を防止します。再生冷媒にも最適です。プロテクターなどの強度をアップし、安全性に優れています。

商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
内面パーカーライジング処理
トラスコ品番
852-0990
質量(kg)
27
容量(L)
40
ガスの種類
FC3
センサー
フロートセンサー付
冷媒
(冷媒名標記)無記名
ポート径(インチ)
1/4
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※(センサーなしTF080、TF070)※リミットスケール併用にて使用。(通商産業省告示第139号に基づく適合)
※ご使用の際は、別販売品のボンベ用白マーカーなどで、規定の方法にて冷媒名を表記してください。無記名での使用は違法行為になります。
※直送品については個人宅への配送は出来ません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フロン/冷媒回収システム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする