※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーワ[マット]
耐油マットGC P/D
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
幅・長さ・仕様
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
幅(mm)
900
長さ(m)
1.5
注文コード
81777258
品番
GCP-D68【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥51,980
¥
36,980
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
緑
トラスコ品番
721-8826
質量(kg)
5.6
タイプ
一枚もの
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
塩化ビニール(PVC)(特殊耐油配合)
幅(mm)
900
厚さ(mm)
14
長さ(m)
1.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。